2ページ目: 保護継電器

FA現場のお役立ち情報
49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズ omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    51日以内出荷
  • 高圧リレー用オプション 三菱電機

    高圧リレー用オプション

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧リレー 三菱電機

    高圧リレー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル型電圧継電器 K2UV omron(オムロン)

    デジタル型電圧継電器 K2UV

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
  • デジタル型電圧継電器 K2OV omron(オムロン)

    デジタル型電圧継電器 K2OV

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧入力共用引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし
  • デジタル型地絡継電器 K2GR omron(オムロン)

    デジタル型地絡継電器 K2GR

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧(V)AC110
  • デジタル型地絡方向継電器 K2DG omron(オムロン)

    デジタル型地絡方向継電器 K2DG

    omron(オムロン)
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    電源電圧(V)AC110引きはずし方式電圧・無電圧直流引きはずし
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
  • 零相電圧検出装置 VOC-1MS2 omron(オムロン)

    零相電圧検出装置 VOC-1MS2

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
    セット内容零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m質量(g)約550(個)耐電圧高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min定格周波数(Hz)50/60定格容量250pF絶縁抵抗(MΩ)高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)使用環境屋内(気中)使用周囲温度(℃)-20~+60絶縁階級6号A(JEC1201)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
保護継電器