絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • TDK(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ユーボン(1)
  • 北川工業(1)
  • 森宮電機(3)
  • 竹内工業(4)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット 星和電機(SEIWA)

    ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。しなやかで形状追従性が良好です。
    材質発泡体:ポリウレタンフォームタイプ塩ビフリー粘着剤導電性アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応材質(導電部)ポリエステル織布/銅+ニッケル
  • 薄型導電シート 星和電機(SEIWA)

    薄型導電シート

    星和電機(SEIWA)
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(10枚)
    26日以内出荷
    柔軟性に富み、取り扱い性が良好です。ハサミで容易にカットできます。
    材質ポリエステル織布[Cu,Niめっき+導電性アクリル系粘着剤]長さ(mm)240幅(mm)200厚さ(mm)0.035RoHS指令(10物質対応)対応
  • Noise Finder 可視化システム 星和電機(SEIWA)

    Noise Finder 可視化システム

    星和電機(SEIWA)
    1式
    欠品中
    Noise Finderの可視化システムオプションです。可視化システムにより、経路の特定が可能となります。
  • Noise Finder lite 可視化システム 星和電機(SEIWA)

    Noise Finder lite 可視化システム

    星和電機(SEIWA)
    1式
    欠品中
    Noise Finder liteの可視化システムオプションです。可視化システムにより、経路の特定が可能となります。
    セット内容ソフト、カメラ、三脚のセットです
  • Noise Finder 星和電機(SEIWA)

    Noise Finder

    星和電機(SEIWA)
    1台
    欠品中
    独自システム”寄与度”を用いて素早く簡単に真のノイズ源を特定。エミッション測定用のアンテナ/ LISNとノイズ探索用のプローブを同時に測定することで寄与度を算出。
    質量(kg)2程度消費電力(W)25以下電源モバイルバッテリー(USBPD15V)周波数帯域(MHz)最大200周波数範囲150kHz~3GHz入力インピーダンス50Ωパソコン動作環境別途必要、推奨動作環境 USB3.0以上、intelCorei5相当、64bit番windows10、メモリ8GB以上入力レベル+30dbm使用帯域15kHz~1MHz入力チャネル数2入力コネクタN型
  • 電磁波制御材 高透磁率タイプ 星和電機(SEIWA)

    電磁波制御材 高透磁率タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(10枚)
    12日以内出荷から66日以内出荷
    高透磁率のため、薄い厚みでもノイズ抑制効果を得られます。低周波から高周波領域まで幅広い周波数帯域でのノイズ抑制効果が得られます。お客様のニーズに合わせて様々な形状加工が可能です。
    仕様透磁率:100μ@10MHz長さ(mm)300幅(mm)200難燃性UL510FR相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波制御材 星和電機(SEIWA)

    電磁波制御材

    星和電機(SEIWA)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    欠品中
    低周波から高周波まで幅広い周波数帯域でノイズ抑制効果が得られます。フレキシブル性に優れ、ケーブルなどの曲面にも使用できます。
    長さ(mm)500幅(mm)460厚さ(mm)0.12難燃性UL-510FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動実装フィンガー 星和電機(SEIWA)

    自動実装フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    4日以内出荷
    豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。エンボスキャリアテープに収納され、自動マウントが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動実装ガスケット 星和電機(SEIWA)

    自動実装ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    表面実装機で基板上に実装でき、リフローに対応します。導電フィルムを使用しているため、端面のほつれがありません。
    材質導電層(1)ポリイミドフィルム/銅・錫,芯材(2)特殊ポリウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電磁波制御材 熱伝導タイプ 星和電機(SEIWA)

    耐熱電磁波制御材 熱伝導タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    12日以内出荷
    熱と高周波ノイズ対策を1枚のシートで実現可能です。使用温度範囲が広く、厳しい要求仕様に適用します。難燃特性を保有し、車載機器、医療機器、通信機器に最適です。タック性があり、作業性が向上しております。
    長さ(mm)300幅(mm)200難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ガスケット 星和電機(SEIWA)

    耐熱ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10本)
    22日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。しなやかで形状追従性が良好です。
    材質発泡体:ポリウレタンフォーム長さ(mm)1,000タイプハロゲンフリー粘着剤導電性アクリル系粘着剤難燃性UL94V-0(H0.8mm-H3.0mm)、UL94V-2(H4.0mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導電部)ポリイミドフィルム/銅+ニッケル
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    引き出しやドアなどのスライド構造に最適で、平行取付孔に取り付けたり、マウント用トラックに取り付けることで簡単に使用できます。マウント用トラック(別売)は、ねじ留め、リベット、スポット溶接、両面テープで取り付けられます。
    材質ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    スペシャルマウントタイプの取付には、リベット留めやスポット溶接、はんだ付け、両面テープなどが利用できます。
    材質ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    スティックオンマウントタイプは、両面テープで簡単に取り付けることができます。
    材質ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンガー 星和電機(SEIWA)

    フィンガー

    星和電機(SEIWA)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クリップオンマウントタイプは、クリップ部に取付板の端面を差し込むことで取り付けができます。さまざまな取付板厚に対応できます。保持力を高めるためにDランスがついている商品もあります。
    材質ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット EKRTタイプ 星和電機(SEIWA)

    ガスケット EKRTタイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。外観の黒色への調和が図れます。
    材質発泡体:ポリウレタンフォーム長さ(mm)1,000色黒色タイプハロゲンフリー粘着剤導電性アクリル系粘着剤難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応材質(導電部)ポリエステル織布/銅+ニッケル/カーボンコート
  • シールドテント 星和電機(SEIWA)

    シールドテント

    星和電機(SEIWA)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    22日以内出荷
    外来ノイズを遮断して、ノイズの測定を容易に実施可能。組立式を採用しており、必要な時に出し入れが可能。出入口扉を2重にすることで、シールド強化を実施
  • Noise Finder lite 星和電機(SEIWA)

    Noise Finder lite

    星和電機(SEIWA)
    1台
    欠品中
    独自システム”寄与度”を用いて素早く簡単に真のノイズ源を特定。エミッション測定用のアンテナ/ LISNとノイズ探索用のプローブを同時に測定することで寄与度を算出。
    セット内容ソフト、カメラ、三脚のセットです
  • 耐熱ガスケット 星和電機(SEIWA)

    耐熱ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    1個
    欠品中
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。しなやかで形状追従性が良好です。
    材質発泡体:ポリウレタンフォーム長さ(mm)1,000タイプハロゲンフリー寸法(幅W×高さH)(mm)6×3粘着剤導電性アクリル系粘着剤難燃性UL94V-0(H0.8mm-H3.0mm)、UL94V-2(H4.0mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導電部)ポリイミドフィルム/銅+ニッケル
  • 銅箔シート 星和電機(SEIWA)

    銅箔シート

    星和電機(SEIWA)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(10枚)
    12日以内出荷
    広いグランド面の確保、優れたシールド効果が期待できます。ラミネート加工で片面絶縁など幅広いニーズに対応いたします。
    長さ(mm)300幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布ガスケット 星和電機(SEIWA)

    不織布ガスケット

    星和電機(SEIWA)
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(10枚)
    22日以内出荷
    クッション性を有する導電部材です。製品の有するクッション性により、挟みこみによるグランド強化、シールド強化が可能です。あらゆるアプリケーションへ適用可能です。ハサミなどで容易にカットでき、加工性、作業性に優れるため、あらゆるアプリケーション、部位へ使用できます。しなやかで形状追従性が良好です。
    厚さ(mm)0.6タイプハロゲンフリー寸法(幅W×高さH)(mm)210×297粘着剤導電性アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応材質(導電部)ポリエステル/銅+ニッケル
  • EMC試験用 耐熱シールドシート 星和電機(SEIWA)

    EMC試験用 耐熱シールドシート

    星和電機(SEIWA)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1枚
    7日以内出荷
    電波暗室やオンサイト試験等でのノイズの切り分けに便利なシールドシート。試験対象物に関係ない、シミュレータ等に掛けることで、ノイズの切り分けが可能になります。片面絶縁構造により安全性を確保。高温下でも使用可能な125℃耐熱仕様。両面接地グランド構造により、優れたシールド性能を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策その他関連用品