絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • EBM PAPST(511)
  • RS PRO(55)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • LSIクーラー(40)
  • Fischer Elektronik(23)
  • SPREADFAST(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Adaptive(8)
  • COMAIR ROTRON(8)
  • VISHAY(7)
  • BERGQUIST(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • リタール(6)
  • Stego Elektrotechnik(6)
  • ABL Components(6)
  • AAVID THERMALLOY(5)
  • MALICO(5)
  • UNITED AUTOMATION(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
質量(g)40以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)14.9以下回転数(min-1[r.p.m])36000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
質量(g)32以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)29以下回転数(min-1[r.p.m])40000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
21,980税込24,178
1個
予約販売
質量(g)165極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)-10~60定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)22.7以下定格回転数(min-1[r.p.m])35500定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.86以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)3RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)90以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)94以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ

ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品