「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS7日以内出荷
Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7323-86
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998