絞り込み
ブランド
  • GECKODRIVE
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • 三菱電機(79)
  • オムロンヘルスケア(69)
  • omron(オムロン)(51)
  • PORTESCAP(35)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 富士電機(16)
  • ABB(14)
  • 山洋電気(10)
  • パーカーハネフィン(10)
  • マリンテック(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
  • 安川電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Nidec(6)
  • 日立産機システム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合モータ容量(kW)から絞り込む
ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVEステッパモーターコントローラ GeckodriveGECKODRIVE
63,940税込70,334
1個
5日以内出荷
許容電流値 = 7 A定格電圧 = 80 V dc全長 = 63.5mm全体の幅 = 21mm全体的な深さ = 65.5mmG203V - ステッパドライバ. G203V は新世代のCPLDベースのマイクロステップドライブです。 モータ出力の短絡保護、過電圧及び低電圧保護、加熱保護、電源の逆極性保護機能を備えているため、パワーアップ中のモータの誤脱落時にも耐えられます。 G203Vの「V」は、不死身のドライブとしてのバンバイア(Vampire)を表しています。 G203V は、モータが停止した場合やその動作が遅くなった場合に絶対的な静音となる同期式PWM設計が用いられています。 電源電圧にかかわらず、停止したモータ加熱を実質上排除します。 G203V は、ジャンパフリードライブです。 必要な内部ユーザー設定は何もないため、ドライブカバーを取り除く必要もありません。. STEP、DIRECTION、DISABLE入力の光断絶 これらの入力は+2.5 / 3.3 / 5 V dc互換 アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 LEDステータスインジケータ 15 → 80 V dcの電源電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVEステッパモーターコントローラ GeckodriveGECKODRIVE
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
許容電流値 = 7 A定格電圧 = 80 V dc全長 = 63.5mm全体の幅 = 21mm全体的な深さ = 65.5mmG201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体