絞り込み
ブランド
  • パーカーハネフィン
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • 三菱電機(79)
  • オムロンヘルスケア(69)
  • omron(オムロン)(51)
  • PORTESCAP(35)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 富士電機(16)
  • ABB(14)
  • 山洋電気(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
  • マリンテック(9)
  • 安川電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Nidec(6)
  • 日立産機システム(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータモジュール AC30Vシリーズ パーカーハネフィンインバータモジュール AC30Vシリーズパーカーハネフィン
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
AC30V - 通信インターフェイスAC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入出力カード 内蔵スロットですべてのモジュールをドライブ内にインターフェイスタイプ: Profibusオプションカード - 品番: ; 778-1923 778-1923 DeviceNetオプションカード - 品番: ; 778-1927 778-1927 Profinetオプションカード - 品番: ; 778-1936 778-1936 イーサネットIPオプションカード - 品番: ; 778-1939 778-1939 RS485オプションカード - 品番: ; 778-1933 778-1933 イーサネットTCP/IPオプションカード - 品番: ; 778-1942 778-1942 CanBusオプションカード - 品番: ; 778-1945 778-1945 ControlNetオプションカード - 品番: ; 778-1949 778-1949 EtherCATオプションカード - 品番: ; 778-1958 778-1958 汎用オプションカード - 品番: ; 778-1951 778-1951 サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1955 778-1955 RTC / サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1964 778-1964 キーパッドリモート取り付けキット - 品番: ; 778-1967 778-1967
仕様●アクセサリタイプ:EtherCATオプションカード●併用可能製品:AC30V●コード番号:778-1958アズワン品番65-7335-39
インバータ AC30 400 V ac 11 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 11 kW ACモータパーカーハネフィン
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A、23 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1917アズワン品番65-7336-24
インバータ AC30 400 V ac 1.1 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 1.1 kW ACモータパーカーハネフィン
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A、3.5 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1891アズワン品番65-7336-17
インバータ AC30 400 V ac 4 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 4 kW ACモータパーカーハネフィン
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.5 A、10 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1901アズワン品番65-7336-18
インバータ AC30 400 V ac 15 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 15 kW ACモータパーカーハネフィン
779,800税込857,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境により、極めて柔軟に活用できます。AC誘導及び永久磁石AC (PMAC)サーボモータとの使用に最適 標準でイーサネットTCP/IP I/O拡張オプション 一般的な工業用フィールドバスに対応 標準でシャーシ又はスルーパネル取り付け 多言語グラフィカルキーパッド 取り外し可能端子カバーで現場使用に対応 規格(クラス3C3及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能クローズドループ操作用のオプションのパルスエンコーダフィードバックモジュール 規格(クラス3C3 及び3C4の場合はH2S)通りに過酷な環境への耐性を備えた均一コーティング スプリングクランプ式の制御端子接続 隔離された電力スタック冷却、ファンの取り外し可能 C2 1st環境用のオプションの内蔵EMCフィルタ Parker Drive Developer (PDD) IEC61131-3 Codesysプログラミングソフトウェア
仕様●許容入力:15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:23 A、32 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mm●コード番号:778-1911アズワン品番65-7335-59
インバータモジュール AC30Vシリーズ パーカーハネフィンインバータモジュール AC30Vシリーズパーカーハネフィン
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
AC30V - 通信インターフェイスAC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入出力カード 内蔵スロットですべてのモジュールをドライブ内にインターフェイスタイプ: Profibusオプションカード - 品番: ; 778-1923 778-1923 DeviceNetオプションカード - 品番: ; 778-1927 778-1927 Profinetオプションカード - 品番: ; 778-1936 778-1936 イーサネットIPオプションカード - 品番: ; 778-1939 778-1939 RS485オプションカード - 品番: ; 778-1933 778-1933 イーサネットTCP/IPオプションカード - 品番: ; 778-1942 778-1942 CanBusオプションカード - 品番: ; 778-1945 778-1945 ControlNetオプションカード - 品番: ; 778-1949 778-1949 EtherCATオプションカード - 品番: ; 778-1958 778-1958 汎用オプションカード - 品番: ; 778-1951 778-1951 サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1955 778-1955 RTC / サーミスタオプションカード - 品番: ; 778-1964 778-1964 キーパッドリモート取り付けキット - 品番: ; 778-1967 778-1967
仕様●アクセサリタイプ:RS485オプションカード●併用可能製品:AC30V●コード番号:778-1933アズワン品番65-7358-27
インバータモジュール AC30Vシリーズ パーカーハネフィンインバータモジュール AC30Vシリーズパーカーハネフィン
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
AC30V - 通信インターフェイスAC30Vは、ポンプ、ファンを含む汎用用途で、優れた制御レベルを実現するよう設計されています。 柔軟で高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oモジュールを必要に応じて簡単に追加できます。 シンプルさを追求して設計されていますが、機能に妥協はありません。AC30ドライブ用アクセサリ 通信インターフェイス 入
インバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 7.5 kW ACモータパーカーハネフィン
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12 A、16 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7336-14
インバータ AC30 400 V ac 5.5 kW パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 5.5 kWパーカーハネフィン
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:10 A、12 A●出力周波数:0 → 1500Hz●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:255mmアズワン品番65-7293-02
インバータ AC30 400 V ac 2.2 kW ACモータ パーカーハネフィンインバータ AC30 400 V ac 2.2 kW ACモータパーカーハネフィン
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
AC30Vインバータ、三相入力最大75 kWの卓越したパフォーマンスを発揮するAC30Vは、単純なオープンループのポンプやファンからクローズドループのプロセスライン用途の制御にまで使用できます。 高度なモジュール構造により、多様な通信及びI/Oオプションを必要に応じて簡単に追加できます。 内蔵マクロとCodesysベースのIEC61131プログラミング環境によ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.5 A、5.5 A●出力周波数:0 → 1500Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:AC30●IP保護等級:IP20●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全体の幅:100mmアズワン品番65-7336-23

インバータ』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ本体