51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
0.7(1)
1.5(2)
3.7(2)
7.5(2)
15(2)
22(2)
37(2)
55(2)
適合モータ容量(kW)をもっと見る
適合機種3G3RX ケーブル長(m)2
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Omron AX-REM0 シリーズは、ブレーキ抵抗器 70 です 公称定格 400 W のオームですMX2 シリーズ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MX2 シリーズ●許容入力:400 W●長さ:200mm●コード番号:215-8760 アズワン品番65-7274-39
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)。23ビット分解能のエンコーダ。コンパクトな小型モータ。機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転。バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ。組み上げ済みモータケーブル。EMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814 アズワン品番65-7317-66
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434 アズワン品番65-7274-62
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:19.3 Nm●電源電圧:230 V ac●出力スピード:1000 rpm●許容入力:0.9 kW●コード番号:215-3444 アズワン品番65-7275-77
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621 アズワン品番65-7276-56
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

omron(オムロン)サーボドライブ 200 W
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式。着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易。I/O信号を直接配線。モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵。進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮。セーフティ機能搭載:。ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)。信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811 アズワン品番65-7317-90
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540 アズワン品番65-7276-62
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Omron サーボブレーキケーブルは長さ 5 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボモーター電源ケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 V●許容入力:7.5 kW●長さ:5m●コード番号:214-7342 アズワン品番65-7281-70
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Omron サーボエンコーダケーブルは長さ 10 m です。超軽量小型モータに使用 IP67 保護等級です
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:サーボモータ●電圧範囲:200 → 400 V●許容入力:7.5 kW●長さ:10m●コード番号:214-7354 アズワン品番65-7281-12
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Omron 5 m の電源ケーブルは、SmartStep2 シリーズ 50 → 400 W サーボモータブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8210 アズワン品番65-7276-29
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SmartStep 2 motor●電圧範囲:230 V●許容入力:50 → 750 W●長さ:1.5m●コード番号:215-3341 アズワン品番65-7274-99
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

omron(オムロン)ケーブル Cable 3G3MX2
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部。MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:3m●コード番号:705-1812 アズワン品番65-7337-21
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Omron 5 m 電源ケーブルは、Accurax G5 シリーズ用のアクセサリです。 200 V サーボモータに使用されます。ブレーキ付き電源ケーブル
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:200 V サーボモータ R88M -●長さ:3m●コード番号:215-8238 アズワン品番65-7276-43
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

omron(オムロン)エンコーダケーブル
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1000mm●コード番号:124-1301 アズワン品番65-7348-38
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:18.0 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1774 アズワン品番65-7336-92
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

KM-N2電力モニタ。オムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
仕様●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866 アズワン品番65-7348-70
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準と高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 2.0 kW、定格速度は 2000 rpm です。定格トルク: 9.55 Nm
仕様●最大出力トルク:9.55 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-7648 アズワン品番65-7275-95
1個
559,800 税込615,780
7日以内出荷

The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494 アズワン品番65-7272-80
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:1000 rpm●許容入力:2 kW●コード番号:215-3471 アズワン品番65-7273-69
1個
679,800 税込747,780
7日以内出荷

Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639 アズワン品番65-7273-19
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having high resolution serial encoder provided by 20 bits encoder。They have IP67 standard and are low speed ripple and torque ripple due to low torque cogging.Ultra-light and compact size motor Various shaft, brake and seal options Peak torque 300% of rated torque during 3 seconds or more depending on model
仕様●最大出力トルク:0.48 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000 rpm●許容入力:0.05 kW●コード番号:215-3462 アズワン品番65-7272-78
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron ブレーキ抵抗器は、600 W の電力で 100 Ω の抵抗を備えています。長さ: 320 mm
仕様●許容入力:0.6 kW●コード番号:215-7435 アズワン品番65-7276-13
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキ付きの 400 V サーボモータ用です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 30 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:30m●コード番号:215-7521 アズワン品番65-7273-07
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516 アズワン品番65-7275-96
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Omron SmartStep 2 電源ケーブルは、ブレーキがない 50 → 400 W のモデル向けです。丸型 IP67 コネクタが付いています。ケーブル長: 5 m
仕様●アクセサリタイプ:スマートステップ2電源ケーブル●併用可能製品:50 W → 400 W モデル●長さ:5m●コード番号:215-7511 アズワン品番65-7273-66
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m
仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549 アズワン品番65-7276-23
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

接続ケーブル。V1000 シリーズインバータとの使用に適した接続ケーブルです。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:J1000 Series●コード番号:547-994 アズワン品番65-7308-81
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

omron(オムロン)ケーブル Cable 3G3MX2
オムロンMX2インバータドライブリモート操作部。MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:2m●コード番号:705-1800 アズワン品番65-7337-58
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

omron(オムロン)ケーブル Cable
The Omron connector cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 1.5 m terminal block cable
仕様●アクセサリタイプ:Cable●長さ:1.5m●コード番号:215-3526 アズワン品番65-7274-10
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

The Omron servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable type encoder cable length is 15 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.75 kW●コード番号:215-3393 アズワン品番65-7273-10
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

omron(オムロン)エンコーダケーブル
サーボケーブル。SmartStep2サーボモータ / ドライブ用の汎用ケーブル及びエンコーダケーブル製品です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。
仕様●全長:1500mm●コード番号:124-1302 アズワン品番65-7326-70
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:14.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:155mm●コード番号:705-1765 アズワン品番65-7281-09
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755 アズワン品番65-7337-46
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:0.4 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:3.0 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:123mm●コード番号:705-1733 アズワン品番65-7337-65
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435 アズワン品番65-7280-06
1個
309,800 税込340,780
7日以内出荷

Omron AC 入力リアクトルは、MX2 シリーズインバータ用のアクセサリです。定格電力: 1.5 kW、2 hp
仕様●アクセサリタイプ:入力リアクタ●併用可能製品:MX シリーズインバータです●シリーズ:MX Series●コード番号:215-8158 アズワン品番65-7273-15
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 2000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
仕様●許容入力:1 kW●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1S●コード番号:214-7391 アズワン品番65-7280-21
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Omron E6C3 は、耐久性と利便性を実現する絶対回転式エンコーダです。金属製スリットプレートを備えているため、高い耐衝撃性を実現します。プログラマブルコントローラ又はカムポジショナと組み合わせて、最適な角度制御を行うことができます。IP65f 液滴保護、耐油性構造を実現 シールベアリング。 直径 8 mm のステンレススチール製シャフトがシャフトに耐えるようになっています にそれぞれ 80 N と 50 N の負荷を設定します ラジアル スラスト方向もサポートしています。 CE マーク( EMC 指令)を取得しており、適合しています EN/IEC 規格に適合しており、欧州に適合します 市場。
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダ●併用可能製品:サーボモータ●コード番号:215-8183 電圧(V)DC12~24 アズワン品番65-7273-67
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなアプリケーションウィザード セットアップ及び監視用モバイルアプリ トレース記録用 SD カード付きのオプションのグラフィカル LCD ディスプレイ 用途の汎用性 柔軟なモータ制御 - IM、PM、同期 V/f 及びセンサレスベクトル(電流 / 電圧)モータ制御方式 オープンループでの速度とトルクの制御 アプリケーションウィザードを使用して機能をカスタマイズできます Q2dev: グラフィック開発ツールでプログラムを作成できます 実証済みの堅牢性 標準でコーティングされた基板により、電子機器を埃や湿気から保護します メンテナンス不要で 10 年間使用できるように設計されています ディレーティングなしで最大 50 ° の動作温度
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●許容電流値:20 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●フィルタを含む:あり●全体の幅:196mm●コード番号:194-3169 電圧(V)AC400 アズワン品番65-7334-57
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

『インバータ』には他にこんなカテゴリがあります