「適合モータ容量(kW)」から絞り込む
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998