絞り込み
ブランド
取付穴径(Φmm)
接点構成
動作方式
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
628件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN2IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(5個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド製品名ハンドル固定円筒外形寸法(mm)Φ11×H14.2
TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(2個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル
鍵操作形セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 中段角丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 中段角丸フレーム富士電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角ツマミ形色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形) 富士電機Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸ツマミ形)富士電機
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム)富士電機
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム)富士電機
2,198税込2,418
1個
41日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.42MB)
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キーロックスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
64税込70
1個
11日以内出荷
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キルスイッチ FUNCTIONキルスイッチFUNCTION
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTIONキルスイッチ防水キャップ付FUNCTION
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,598税込1,758
1個
31日以内出荷
小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 セレクタスイッチ寸法【ボタン/フレーム】22×28フレーム角形薄形(取付穴□18.2×24.2)ノッチ数2ノッチ端子構造ハンダ兼タブ復帰方式手動復帰操作部形状キー形パネル取付方式【締付リング】後締め
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB5AD2シュナイダーエレクトリック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: ZB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 90°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●ケースの色: 銀●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB5AD3シュナイダーエレクトリック
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB5●IP保護等級: IP67、 IP69, IP69K●投角: 45°●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric Harmony ZB5 セレクタスイッチヘッドは、 XB5. Schneider Electric では、標準ハンドルやロングハンドル、さまざまな位置に対応した Harmony ZB5 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸形でプラスチック製です。効率的で、簡単にセットアップでき、柔軟で、頑丈に設計されています。 すべてのスイッチヘッドには、スクリュークランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などのさまざまな独創的な接続システムが用意されています。 メーカーでは、魅力的なフラッシュマウントタイプなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB5 スイッチヘッド製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 化学環境で高い性能を発揮 シンプルで迅速なインストール 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C 高耐振性. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IEC60529 準拠の IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. 用途 - 過酷な食品環境に最適な産業、建築、インフラストラクチャ向けに設計されています。その他の用途: 機械 制御パネル ディストリビューションパネル レストラン 商業ビル 空港
Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSysシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤ZB4BK1243 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤ZB4BK1243シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●ボタン色: 赤●イルミネーション: あり●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 製品: あり
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3シュナイダーエレクトリック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BD5 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BD5シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個材質メタル直径(Φmm)29種類メタルヘッド取付寸法(mm)22.5対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×保証期間18ヶ月
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: スプリングリターン(中央へ)●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4シュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: スプリングリターン(左右から)●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric セレクタスイッチヘッド Harmony ZB4 シリーズは、 XB4. Schneider Electric では、黒色のハンドルとさまざまな位置に対応した Harmony ZB4 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。Harmony ZB4 シリーズのスイッチヘッドには、さまざまな位置と操作タイプの製品もあります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158 ZB4 スイッチヘッドについては ; 、 330-9041330-9041 、 ; 330-9057 330-9057 、 ; 330-9063 330-9063 、 ; 330-9085 330-9085 、 ; 330-9091 330-9091 、 ; 330-9108 330-9108 を参照してください。. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 CE マーキング IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 等級 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ZB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 燈●イルミネーション: あり●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 製品: あり●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. 照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、 Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. ; 特長と利点: 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションの保持型
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションの保持型
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:移動せず●投角:45°●キー配列:2●コード番号:185-3780アズワン品番65-7796-32
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色照明セレクタスイッチヘッド、3 位置、リターンセンター
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ)●投角:45°●コード番号:185-3830アズワン品番65-7828-76
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へ シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 中央へシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型の緑色照光式セレクタスイッチヘッド、3 ポジションリターンセンター
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン(中央へ)●投角:45°●コード番号:185-3831アズワン品番65-7829-50
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央 シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左から中央シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型セレクタスイッチヘッドキー 455、3 ポジションリターン(左→中

セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチ本体