「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
12(17)
16(74)
16.2(37)
18(24)
18.2(30)
22(95)
22.3(66)
25.5(41)
30
30.5(37)
取付穴径(Φmm)をもっと見る
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保護構造IP65
ボタン形状丸(大形フルガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
プッシュロックターンリセット
種類照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
照光色赤
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
受金BA9S
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(特大形ガード付)
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)30
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
操作ヘビー
ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
動作方式セレクタ
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
種類非照光式
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
ボタン形状丸(大形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
種類照光式
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
本体形状一体形
接点材質銀接点
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
取付穴径(Φmm)30
保護構造IP66
照光方式照光 (LEDランプ)
端子種別プッシュインPlus端子台
取付穴径(Φmm)30
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(特大形ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種類非照光式
動作方式プル
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
種別押ボタンスイッチ
本体形状一体形
接点材質銀接点
種別押ボタンスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
本体形状一体形
取付穴径(Φmm)30
接点材質銀接点
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュプル
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)30
種類照光式
保護構造IP65
接点構成1a1b
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。
キャップ部はΦ30の大型です。
定格DC12V-100mA
ボタン色黄
外径(Φmm)33.2
取付穴径(Φmm)30±0.1
取付板厚(mm)(MAX)3.9
操作部形状円形
操作部色黄
色(本体)黄
操作部表示なし
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。
作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。
動作モーメンタリー
取付穴寸法(mm)30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プル
取付穴径(Φmm)30
種類非照光式
保護構造IP40
ボタン形状長角+長角
端子形状ねじ端子
ボタン色ON側:黒/OFF側:赤
動作方式2点自己保持形
取付穴径(Φmm)30
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
形状一体形
保護構造IP65
端子形状ねじ(M3.5)
ボタン色黄
取付穴径(Φmm)30
操作ヘビー
接点材質銀接点
操作方式押ボタンスイッチ
1
2
次へ
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。