絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(495)
  • RS PRO(379)
  • シュナイダーエレクトリック(145)
  • omron(オムロン)(140)
  • SIEMENS(136)
  • エスコ(121)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(98)
  • 富士電機(87)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(61)
  • APEM(54)
  • ミヤマ電器(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(44)
  • ITW SWITCHES(37)
  • EAO(31)
  • ARCOLECTRIC(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(27)
  • YIJIA(25)
  • C&K(23)
動作方式
  • オルタネイト(1)
種類
  • 非照光式(1)
端子形状
  • はんだ端子(1)
はんだ端子
保護等級
  • IP40(1)
IP40
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
15Aハイスナップスイッチ(押釦スイッチ) Panasonic(パナソニック)15Aハイスナップスイッチ(押釦スイッチ)Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
予約販売
標準タイプ
種類非照光式動作方式オルタネイト端子形状はんだ端子保護構造IP40極数2極双投定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC動作特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準押釦(オルタネイト)接点材質AgZnO系合金機械的寿命3万回以上(開閉頻度20回/分)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下電気的寿命1万回以上(開閉頻度10回/分)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)寿命-負荷抵抗-定格誘導負荷電流(A)-

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体