絞り込み
ブランド
  • OTTO CONTROLS
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(495)
  • RS PRO(378)
  • シュナイダーエレクトリック(145)
  • omron(オムロン)(140)
  • SIEMENS(136)
  • エスコ(121)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(98)
  • 富士電機(87)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(61)
  • APEM(54)
  • ミヤマ電器(49)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
  • ITW SWITCHES(38)
  • EAO(31)
  • ARCOLECTRIC(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(27)
  • YIJIA(25)
  • C&K(23)
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
緑・赤・黄・黒
保護等級
  • IP64(2)
  • IP68(3)
  • IP69(3)
IP64・IP68・IP69
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P9-213126W OTTO CONTROLSP9-213126WOTTO CONTROLS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T4-0122 OTTO CONTROLST4-0122OTTO CONTROLS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
P9-213124W OTTO CONTROLSP9-213124WOTTO CONTROLS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9-213121W OTTO CONTROLSP9-213121WOTTO CONTROLS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9113125 OTTO CONTROLSP9113125OTTO CONTROLS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113124W OTTO CONTROLSP9-113124WOTTO CONTROLS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113122W OTTO CONTROLSP9-113122WOTTO CONTROLS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9113122 OTTO CONTROLSP9113122OTTO CONTROLS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113121W OTTO CONTROLSP9-113121WOTTO CONTROLS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
K1ABAAAAAR OTTO CONTROLSK1ABAAAAAROTTO CONTROLS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体