絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • IDEC(和泉電気)(150)
  • エスコ(4)
  • omron(オムロン)(1)
ボタン形状
  • 長角(1)
長角
接点構成
  • その他(1)
その他
保護等級
  • IP66(1)
  • IP67(2)
  • IP69(2)
IP66・IP67・IP69
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

押しボタンスイッチ本体 :「IDEC LED」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑 シュナイダーエレクトリック照光式押しボタンスイッチ Harmony XB4シリーズ 22mm 緑シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチSchneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合用途:非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)30質量(kg)0.097高さ(mm)47タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズXB4定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600接点構成1NO+1NC作動方式モーメンタリ深さ(mm)57保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round消費電流(mA)18操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクル電気的耐久性1000000サイクル操作部形状Green flushアズワン品番65-7791-46クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal実装タイプパネルマウント材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
プッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑 シュナイダーエレクトリックプッシュボタン Harmony XB6 維持接触形 緑シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
プッシュボタンヘッド、IlluminatedSchneider Electric XB6/ZB6プラスチックベゼル付きプッシュボタン、パイロットライト及びセレクタスイッチは、表面積の狭い用途向けに特別に設計されています。 IP 65保護等級により、これらの製品はあらゆるタイプの用途に使用できます。照光型プッシュボタン用のヘッド さまざまな色を用意 プラスチックベゼル
仕様●シリーズ:Harmony XB6●カットアウト直径:16mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:角型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:正方形●IP保護等級:IP65●コード番号:817-1282アズワン品番65-7824-96
押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 モーメンタリ 黒 白シュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個
75日以内出荷
Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズSchneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
仕様●コード番号:817-4727質量(kg)0.056タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1シリーズZB4ボタン形状長方形作動方式モーメンタリ保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular操作description:White ''I''-black ''O''保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状2 flush push-buttonsアズワン品番65-7824-95クラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metalカットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体