絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SIEMENS(61)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(53)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • RS PRO(33)
  • omron(オムロン)(12)
  • EATON(イートン)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • EAO(7)
  • サンミューロン(7)
  • NORGREN(3)
  • GB[制御機器](2)
  • 内外精機工業(2)
  • YIJIA(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • ハネウェル(1)
  • TDKラムダ(1)
  • BULGIN(1)
ボタン色
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
取付穴径(Φmm)
  • 16.2(1)
  • 30(1)
  • -(2)
ボタン形状
  • キノコ(1)
動作方式
  • その他(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
端子形状
  • その他(2)
  • ネジ端子(1)
その他・ネジ端子
保護等級
  • IP40(1)
  • IP65(4)
  • IP67(1)
  • その他(1)
IP40・IP65・IP67・その他
接点構成
  • その他(2)
その他
種類
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(1)
関連商品・非照光式
照光色
  • 照光色その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン色から絞り込む
赤
(1)
黄
(1)
黒
(1)
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
339税込373
1箱(5個)
翌々日出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用 IDEC(和泉電気)スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用IDEC(和泉電気)
349税込384
1個
当日出荷
仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
IPシリーズ押ボタンスイッチアクセサリカバー IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチアクセサリカバーIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(5個)
3日以内出荷から81日以内出荷
材質シリコンゴム
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタンIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板IDEC(和泉電気)
309税込340
1パック(5個)ほか
翌々日出荷から80日以内出荷
ABN3Kシリーズ リング IDEC(和泉電気)ABN3Kシリーズ リングIDEC(和泉電気)
329税込362
1個
3日以内出荷
用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチその他関連用品