「機能動作」から絞り込む
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3