「機能動作」から絞り込む
2極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ当日出荷
大電流用小形トグルスイッチ
非照光式
ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂
耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
トグルスイッチ本体 の新着商品
ページ: 1/ 3
トグルスイッチDailywell Electronics税込¥263¥239
小形トグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥4,288~¥3,898~