絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ELPA(1)
  • Dailywell Electronics(1)
機能動作
  • ON-ON
  • (ON)-OFF-(ON)(2)
  • ON-(ON)(1)
  • ON-OFF(13)
  • ON-OFF-(ON)(1)
  • ON-OFF-ON(11)
  • 対応/M12取付けねじ用(5)
端子形状
  • PC端子(3)
  • Right angle PC(1)
  • Vertical right angle PC(1)
  • はんだ端子(5)
  • タブ端子(1)
  • ネジ端子(4)
  • ブラケットマウント形(1)
極数
  • 2極(3)
  • 2極双投(5)
  • 3極双投(2)
  • 4極双投(1)
  • 単極(4)
  • 単極双投(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
(ON)-OFF-(ON)(2)
ON-(ON)(1)
ON-OFF(13)
ON-OFF-(ON)(1)
ON-OFF-ON(11)
ON-ON
対応/M12取付けねじ用(5)
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)大電流用小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
スナップスイッチ ELPAスナップスイッチELPA(4件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷
定格:125V 3A 2P 1回路用ON/OFFスイッチ
用途主に屋内工作の電源・スイッチの入切や照明スイッチなどの切換スイッチとして使用します。端子形状はんだ端子
ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
288税込317
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~55耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状ショートレバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8C定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状PC端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状フラットトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)ロッキングリングを使用する場合:2.4、ロッキングリングを使用しない場合:3.4耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-252極数単極双投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
超小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
5日以内出荷
幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
3極双投トグルスイッチ(大電流用) エスコ3極双投トグルスイッチ(大電流用)エスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON極数3極双投端子形状ねじ端子形状操作部:基本レバー使用温度範囲(℃)-10~+70接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)取付け方法ねじ取付けタイプ取付可能厚(mm)パネル:5.5Max.絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28アズワン品番64-2283-22電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
フジソク トグルスイッチ SPDT On-On ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ SPDT On-Onニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
極数単極使用温度範囲(℃)-30~85規格UL、CSA規格認定品シリーズ8F定格電圧(V)AC125/AC250/DC30端子形状はんだ端子定格電流(A)6/3/4絶縁抵抗(MΩ)(最小)1000(DC500V)保存温度範囲(℃)40~85操作部形状ウォータープルーフトグルスイッチ特性ON-ONメッキAgRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)(最大)5耐電圧(V/min)AC1500最大接触抵抗(mΩ)10(DC2~4V 1A)材質(接点)黄銅/銅+銀電気的寿命(万回)オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-251極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
125V/30A(12mm) 2極双投トグルスイッチ(大電流用 エスコ125V/30A(12mm) 2極双投トグルスイッチ(大電流用エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-226極数2極双投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/20A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-215極数2極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ON関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
トグルスイッチ 8Jシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
689税込758
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子

トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

トグルスイッチその他関連用品