絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 富士電機(1)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3(3)
接点構成
  • 1a2b
  • 1a(7)
  • 1a1b(19)
  • 1a3b(6)
  • 1b(18)
  • 1NO+1NCコンタクト(1)
  • 2a(2)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(9)
  • 2b(17)
  • 3a(1)
  • 3a1b(3)
  • 3b(10)
  • 4a(1)
  • 4b(8)
  • その他(22)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
22.3(3)
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から78日以内出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷から53日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体