絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • MICROCHIP(630)
  • RS PRO(372)
  • TRACO POWER(329)
  • MAC8(マックエイト)(302)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • サンハヤト(127)
  • HAMMOND(110)
  • INFINEON(90)
  • リタール(83)
  • 共立電子産業(78)
  • M5Stack(64)
  • ビット・トレード・ワン(40)
  • エレキット(38)
  • HARWIN(34)
  • CIF(34)
  • エスコ(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • RICHCO(30)
  • CREE(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SP SAMTECSamtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-1620-01-T-SPSAMTEC
2,498税込2,748
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●表面処理:コンタクト: つや消しスズAWG●コンタクト材質: リン青銅AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ジャンパ JL-100-25-T, オス, ストレート, 白, ジャンパリンク, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTECSamtec ジャンパ JL-100-25-T, オス, ストレート, 白, ジャンパリンク, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
11,980税込13,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01 SAMTECSamtec USBコネクタ A to B, メス パネルマウント SCRU-01SAMTEC
829税込912
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●結線方法: スクリュー●USBバージョン: 2.0●IP保護等級: IP68●ポート数: 1●シリーズ: SCRU●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +75℃●パネル厚: 0.80 mm (0.0315インチ) → 5.20 mm (0.205インチ) USBケーブル用終端 USBパネル取り付けアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec USBコネクタ Micro AB, メス 表面実装 MUSB-05-F-AB-SM-A SAMTECSamtec USBコネクタ Micro AB, メス 表面実装 MUSB-05-F-AB-SM-ASAMTEC
209税込230
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●USBバージョン: 2.0●接続方向: ライトアングル●定格電圧: 30.0 V●シリーズ: MUSB●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -50.0℃●動作温度 Max: +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチ SAMTECSamtec ジャンパピン / ショートピン SNT-100-BK-G-H, メス, ストレート, 黒, シャント, 2極, 1列, 2.54mmピッチSAMTEC
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ: シャント●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 5.08mm●幅: 2.54mm●深さ: 6.1mm●シリーズ: SNT●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 金●方向: ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入 SAMTECベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(275個)
7日以内出荷
Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453アズワン品番65-7605-94
ベースストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTECベースストリップ 60極 0.8mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1425アズワン品番65-7657-54
ERC EPLSP、ERI8 31 SAMTECERC EPLSP、ERI8 31SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068アズワン品番65-7696-69
Samtec 丸型スペーサ SAMTECSamtec 丸型スペーサSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様内径:4本体高さ:3.18mm本体直径:6.35mmネジサイズ:4材質:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SP SAMTECSamtec コネクタ端子 (圧着端子) CC69Lシリーズ 圧着 CC69L-2024-01-T-SPSAMTEC
15,980税込17,578
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●併用可能製品: ハウジングIPBD●シリーズ: CC69L●結線方法: 圧着●適合電線サイズAWG Min: 16AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●0.165インチ(4.19 mm)ピッチ りん青銅圧着終端コンタクト 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 遊びのあるコンタクト 組み立てツールを利用可RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品