絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • MICROCHIP(571)
  • RS PRO(360)
  • TRACO POWER(311)
  • MAC8(マックエイト)(297)
  • WURTH ELEKTRONIK(203)
  • サンハヤト(129)
  • HAMMOND(105)
  • M5Stack(83)
  • 共立電子産業(76)
  • INFINEON(73)
  • omron(オムロン)(43)
  • ビット・トレード・ワン(40)
  • エレキット(37)
  • エスコ(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • HARWIN(29)
  • SPARKFUN(29)
  • CIF(28)
  • RICHCO(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FM受信型SNTPタイムサーバー マスプロ電工

    FM受信型SNTPタイムサーバー

    マスプロ電工
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる
    用途官公庁関係 / 学校 / 病院仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品
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
マスプロ電工のその他機構部品 【通販モノタロウ】 機構部品(電子部品)その他関連用品