絞り込み
ブランド
  • BALLUFF
  • RS PRO(955)
  • SICK(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • honeywell(49)
  • 共和電業(KYOWA)(36)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • ハネウェル(20)
  • PEPPERL+FUCHS(18)
  • WIKA(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Baumer(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • SIEMENS(11)
  • SENSIRION(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12 BALLUFFセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット 保護カバー BNI M12BALLUFF
199税込219
1個
予約販売
仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:BNI M12●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01アズワン品番65-7269-74
リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFFリニアトランスデューサ リニア測定BALLUFF
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
リニアトランスデューサ リニア測定 BALLUFFリニアトランスデューサ リニア測定BALLUFF
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
RFIDタグ BALLUFFRFIDタグBALLUFF
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375アズワン品番65-7268-43
Junction block BALLUFFJunction blockBALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 FlushBALLUFF
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212アズワン品番65-7354-87
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193アズワン品番65-7357-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-FlushBALLUFF
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33BALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Balluff BOS反射板RF-OSシリーズRF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ BALLUFFクランプアセンブリ キャップ M12コネクタBALLUFF
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352アズワン品番65-7270-53
RFIDタグ BALLUFFRFIDタグBALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366アズワン品番65-7268-82
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ BALLUFF取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサBALLUFF
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS BALLUFFブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMSBALLUFF
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344アズワン品番65-7270-22
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227アズワン品番65-7356-59
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240アズワン品番65-7356-28
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush BALLUFF誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230アズワン品番65-7357-79
取り付けクランプ クランプ Magnetic Sensors BMF BALLUFF取り付けクランプ クランプ Magnetic Sensors BMFBALLUFF
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349アズワン品番65-7270-51
取り付けロッド 取り付けシステム 取り付けシステムBMS BALLUFF取り付けロッド 取り付けシステム 取り付けシステムBMSBALLUFF
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-21
取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMSBALLUFF
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
取り付けロッド ブラケット 取り付けシステムBMS BALLUFF取り付けロッド ブラケット 取り付けシステムBMSBALLUFF
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-55
ブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFFブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMSBALLUFF
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-20
ブラケット ブラケット 取り付けシステムBMS BALLUFFブラケット ブラケット 取り付けシステムBMSBALLUFF
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-26
Junction block BALLUFFJunction blockBALLUFF
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●ポート数:8●極数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:BPI00アズワン品番65-7268-56
センサ取り付けブラケット 取り付けロッド Mounting System BMS BALLUFFセンサ取り付けブラケット 取り付けロッド Mounting System BMSBALLUFF
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-19
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット Mounting System BMS BALLUFFセンサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット Mounting System BMSBALLUFF
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-56

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品