絞り込み
ブランド
  • SICK
  • RS PRO(955)
  • omron(オムロン)(96)
  • honeywell(49)
  • 共和電業(KYOWA)(36)
  • オムロンヘルスケア(35)
  • BALLUFF(29)
  • AUTONICS(オートニクス)(28)
  • ハネウェル(20)
  • PEPPERL+FUCHS(18)
  • WIKA(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • Baumer(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • SIEMENS(11)
  • SENSIRION(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダブラケット フェイスマウントフランジエンコーダSICK
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点58 / 60 mm エンコーダ、フェイス取り付け / クランプフランジ付き( 36 mm のスピゴット、48 mm の pcd に M4 固定穴 x 3 )で使用する Sick L ブラケット( Sick DFS60、AFS60、AFM60、ATM60、ARS60 など)です。 硬い表面ではホイール BEF-MR010020R、柔らかい表面では BEF-MR-010020 の測定もお勧めします。用途サーボフ
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダブラケット●併用可能製品:フェイスマウントフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティングアズワン品番65-7283-70
Sick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 m SICKSick 光電センサ ブロック形 検出範囲 30 mm → 、 22 mSICK
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC ですRoHS指令(10物質対応)対応
測定ホイール 65536 インクリメンタル SICK測定ホイール 65536 インクリメンタルSICK
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976アズワン品番65-7295-46
測定ホイール 2400 インクリメンタル SICK測定ホイール 2400 インクリメンタルSICK
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
概要DUV60 は、DIP スイッチ構成の測定ホイールエンコーダで、コンベアや Web フィードバック用に最適化されています。出力電圧、分解能、カウント方向を設定 Ability でバリエーション数を削減し、交換及びクイック試運転を容易にし、スペア部品の在庫を増やすことができます。これには追加のプログラミングツールは必要ありません。オンボードのステータス LED、信号 LED、及びオプションの障害出力により、エンコーダの機能をすばやく表示できるため、設置とトラブルシューティングの両方に必要な時間を最小限に抑えることができます。DUV60 は、デュアル又はシングルホイール用途向けのさまざまな取り付け構成を提供するため、コンベア、Web、物流用途に最適なソリューションです。一目でわかるシングル又はデュアルホイール測定ホイールエンコーダです プログラム分解能、信号出力用 DIP スイッチ 計数の方向を設定可能 ユニバーサル 4.5 V .電源: 30 V エンコーダのステータスと出力信号を示す LED 。 M12 オスコネクタ、4 ピン又は 8 ピン、ユニバーサルケーブルアウトレット エンコーダからの障害出力(オプションあなたの利点内蔵 DIP スイッチを使用してエンコーダをすばやく試運転できます。追加のプログラミングツールやラップトップは不要です ステータス LED と信号 LED は、エンコーダが正しく接続されているか、機能しているか、または交換が必要かをすばやく示します 測定ホイールエンコーダ用のユニバーサル電圧供給と複数のブラケットオプションにより、設置の柔軟性が向上します ディザ防止機能を使用して、高いレベルの生産性を維持します クロック方向 / 反時計回り、信号 / 方向などの出力タイプの既存の低コスト入力カードに対応用途コンベアベルト パッケージ機器 印刷機 ストレージシステム Web トラッキングアプリケーション注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:2400●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 30 V●コード番号:223-0982アズワン品番65-7295-44
交換用モジュール シャフト適合 SICK交換用モジュール シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
クロススロットカップリング、シャフト径 6 mm / 6 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.2 mm、アングル ± 3 ° 最大速度 10、000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:ガラス繊維強化ポリアミド●コード番号:225-0135アズワン品番65-7315-22
ドローワイヤ式エンコーダ SICKドローワイヤ式エンコーダSICK
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
概要2 → 50 m のワイヤ引き出し長を備えた、ラインナップの充実したワイヤ描画エンコーダシリーズです。ガイドローラーにより、ハイラインシリーズは障害物の周囲でも柔軟に測定できます。丈夫なハウジングと耐汚れ性のブラシアセンブリにより、エンコーダは埃、衝撃、振動などの過酷な環境で使用でき、長いサービス寿命を確保します。一目でわかる測定長: 50 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に頑丈なシステム(汚れスクレーパ、一体型ブラシ) 高品質の巻線機構とワイヤ入力を備えています エンクロージャ等級が高い 優れた耐衝撃性と耐振性 非常に高い分解能が可能です 外部アクセサリを使用して拡張可能あなたの利点過酷な環境下での使用に適した信頼性の高いソリューションです 頑丈な産業用ハウジングにより、長寿命を実現しています 精密なリニアガイダンスが不要なため、すばやく簡単に設置できます 統合コストとメンテナンスコストを削減できます カスタマイズオプションにより、ストレージコストを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が迅速化され、コスト効率の高いインターフェイスカードを使用できます用途リフターの高さを調整します 板金保管における高さの位置 クレーングリッパーの高さ検出 自民連キャブの位置 助手席搭乗ブリッジの伸縮移動の記録 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます リーチスタッカーのブームの長さを測定します 可動クレーンで支持したりブームを配置したりするためのワイヤドローエンコーダです ドリル送りとドリル速度の監視 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め グリッパー ARM をごみ収集車に配置する注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●出力信号タイプ:SSI●電源電圧:10 → 32 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:223-0965アズワン品番65-7311-98
トランスポンダ SICKトランスポンダSICK
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●読取り距離:500mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:6 W●長さ:92mm●幅:80mm●奥行き:38mm●コード番号:213-3793アズワン品番65-7281-18
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径 6 mm / 10 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.3 mm、アングル ± 3 ° 最大回転数 10.000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm、材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミニウム、ポリアミドガラス繊維強化●コード番号:225-0137アズワン品番65-7312-30
コントラストセンサ 25 mm KTX Prime SICKコントラストセンサ 25 mm KTX PrimeSICK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1785アズワン品番65-7278-39
コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICKコントラストセンサ 13 mm KTX PrimeSICK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:13 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1776アズワン品番65-7280-84
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1759アズワン品番65-7283-04
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Core SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM CoreSICK
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749アズワン品番65-7284-39
カラー/コントラストセンサ 12.5 mm CSM SICKカラー/コントラストセンサ 12.5 mm CSMSICK
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる新しいミニチュアハウジングに収容されたカラーセンサ 制御ケーブルを使用した 1 色の静的及びティーチイン方式 またはコントロールパネル 最大 8 色の IO-Link を使用してティーチ可能です スイッチング周波数: 1.7 kHz 検出距離: 12.5 mm オスケーブル付きのため、古いカラーセンサとの互換性があります コネクタ M12あなたの利点新しい小型ハウジングにより、既存の用途にすばやくシームレスに統合し、時間とコストを節約できます スイッチング周波数が向上し、機械の生産性が向上します さまざまな色の柔軟な用途に対応可能 許容差 IOLink 機能により、強化されたインテリジェントな診断と視覚化が可能になり、フォーマット変更もすばやく簡単に行えます すばやく簡単に取り付けられるため、設置時間を短縮できます 並べ替えプロセスは、の区別によって簡素化されます 1 つのジョブで 8 色Sick の新しい CSM カラーセンサは、IO-Link 機能と超小型ハウジングを組み合わせた優れた光沢特性を備えています。色の特性を確実に検出する必要があり、取り付けスペースが限られている用途に最適です。センサは、色に基づいて対象物を検出して監視します。簡単な学習プロセスを経て小型の CSM カラーセンサを設定できます。また、新しい IO-Link 機能により、インテリジェントな診断、センサパラメータの視覚化、簡単なフォーマット変更が可能になりました。スイッチング周波数は最大 1.7 kHz で、高速な機械プロセスや製造プロセスにも適しています。用途製造プロセス又は製造プロセス(機械工学及び自動車産業)での短い検出距離での色付きの物体や製品の検出、ソート、チェック 狭い場所でもラベルやボックスの存在をチェック及び識別できます 包装産業、ボトリング工場、カラー印刷に基づくシーリング機械の作業工程の同期化 フィルムの端を確実に検出します ボトルキャップの色を監視します ハウジングの色を検出しています スプリットバンド検出注
インクリメンタル形 2000 リニア測定 SICKインクリメンタル形 2000 リニア測定SICK
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 エンコーダのリニア分解能は 0.1 mm で、HTL 出力と 7-30 V dc 電源を備えています。 電気接続に使用される長さ 1.5 m のケーブルは、用途に合わせて異なる方向に配線できます。 このユニットは IP65 準拠の密閉構造で、ほとんどの産業環境で使用できます。測定ステップ偏差は ± 18 ° / パルス / 回転です 供給電圧は 4.5 → 5.5 V です 動作消費電力(無負荷)は 50 mA です
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:2000●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:7 → 30 V dc●解像度:0.1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mm●コード番号:201-3665アズワン品番65-7344-94
インクリメンタル形 1024 インクリメンタル SICKインクリメンタル形 1024 インクリメンタルSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
概要VFS60 製品ファミリのモータフィードバックシステムは、過酷な条件下での産業用途、特に非同期モータへの接続に最適です。多数の製品タイプがほぼすべての要件に適合します。中空シャフト又は内径 8 → 15 mm のブラインド中空シャフトにより、プラグインケーブル接続又はケーブル端に組み立て済みのオスコネクタが使用されますこれにより、機械的な柔軟性が向上します。さらに、頑丈なシャフトベアリングによりサービス寿命が延び、同時にサービス / メンテナンスの要件が低減されます。ベアリング距離が長くなると、これまで達成できなかった低レベルの振動と、最高動作速度でも最適な同心性が保証されます。製品ファミリは、さまざまなパフォーマンスクラスに割り当てられます。定義済みのさまざまなラインカウントから、事前にプログラムされたバージョンまで対応可能です。さらに、すべての一般的な電気インターフェースを使用できます。TTL、HTL、又は正弦 0.5 Vss 。一目でわかるTTL、HTL、又は正弦 0.5 Vpp インターフェイス 分解能:最大 65、536 ライン / 回転 インターフェイス、ラインカウント、及びゼロパルスの個別のプログラミング RS485 経由で直接プログラミングできます ボールベアリング間の距離が広いため、優れた同心性が実現します 非常に頑丈 保護クラス IP65 ブラインドホローシャフト及び直径 815 mm の中空シャフトを機械的に柔軟性を実現し、さまざまなトルクサポートを用意しています 使用温度範囲: -30 → +100 ℃ プラスチック製カラーを介した絶縁シャフト接続が可能あなたの利点製品の種類を限定したプログラム可能なバージョン 独自のプログラミング要件を考慮した設計の各種プログラミングツール 過酷な環境下でも高い性能と信頼性を発揮します ニッケルコードディスクにより、優れた耐振動性と幅広い使用温度範囲を実現しています ボールベアリングの間隔が広いため、不均一な摩耗が軽減され、モータフィードバックハウジングの振動が最小限に抑えられ、モータフィードバックシステムの耐用年数が長くなります 「絶縁シャフト接続」は、モータフィードバックシステムのベアリングを介した電気導通を防止するため、システムの動作寿命が長くなります注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:TTL●シャフトのタイプ:中空シャフト●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-1017アズワン品番65-7308-59
SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICKSIG200 Sensor Integration Gateway IO-LinSICK
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x 4 (標準 I/O 又は IO-Link ) 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 直感的な sopas ET ユーザーインターフェイスにより、USB 又はイーサネット経由で簡単にパラメータ設定できます 複雑なのソリューション注
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃●コード番号:225-0171アズワン品番65-7313-72
Light Grid SICKLight GridSICK
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、400 mm のプラスチック製又はアルミ製ハウジングで注文できます。自動ミューティング、ティーチインボタン、位置決め支援により、動作時間が長くなっています。用途小型、薄型、すっきりしたデザインにより、アプリケーションに簡単に統合できます 静電容量型ティーチインボタンと LED により、複雑な作業の試運転が容易になります ソリューション 薄型フラットモデルでは、柔軟な取り付けオプションが用意されています 出荷時に設定済みのユーザー定義設定、又はティーチインボタンによる柔軟な設定が可能です 光学的な同期化により、ケーブルを敷設する必要がなくなるため、時間を節約できます スマートライトグリッドはわずか 8 x 25 mm で、ほぼどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内側に埋め込むことができます ティーチインボタンと自動ミューティング対応のプラグアンドプレイを備えています。位置合わせの支援と「クリックアンドゴー」の原則も同様です 設置時間を短縮。 120 mm → 1400 mm のさまざまな監視長を用意 mm ( 160 mm 単位) 動作範囲: 7 m 応答時間: 18 ms 分解能: 45 → 25 mm 送信側と受信側に明るいジョブ LED が付いたオーダーピッキング 可能です IP65 保護クラス 周辺光に対する耐性:最大 150、000 ルクス注
仕様●検出範囲:3000 mm●センサ原理:スルービームライトグリッド●ビーム分離:40mm●コンポーネントタイプ:送信者 / 受信者●長さ:993mm●幅:36.5mm●奥行き:12.4mm●シリーズ:SLG●IP保護等級:IP65●コード番号:213-3804アズワン品番65-7280-49
I/Oモジュール フィールドバスモジュール KTL180 及び AOD1、WLL180T SICKI/Oモジュール フィールドバスモジュール KTL180 及び AOD1、WLL180TSICK
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
PROFINET カプラ、WLL180T、KTL180、AOD1 に対応しますSick WLL180T、KTL180、AOD1 で使用します注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:KTL180 及び AOD1 、Sick WLL180T●応用例:KTL180 及び AOD1 、WLL180T 用 Profinet カプラ●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:D コード M12 、M8●材質:ポリカーボネート●コード番号:225-0188アズワン品番65-7315-39
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz SICK誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300HzSICK
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensorsIM AC inductive detectors feature high technology in a small sizeThe integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is completeSaving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loadsThe interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrationsFor the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893アズワン品番65-7305-40
接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIG SICK接続ケーブル 接続ケーブル SIG100 及び SIGSICK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SIG00 及び SIG200 への接続ケーブルSick SIG100 / SIG200注
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Sig00 及び Sig200 用接続ケーブル●シリーズ:YM8U24●ケーブル長:1.5m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 、USB A●材質:PVC 、TPU●コード番号:225-0197アズワン品番65-7314-83
接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V SICK接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 VSICK
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151アズワン品番65-7313-55
取り付け用ハードウェア エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ SICK取り付け用ハードウェア エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダSICK
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点サーボフランジ 6 mm シャフトエンコーダ用の Sick 2 m ワイヤ引き出しアセンブリです。サーボフランジと 6 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 2 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本のより線ステンレススチール製測定ワイヤを使用して、ブラシシステムを通過する前にスクレーパを使用して汚れを除去します。 これにより、IP64 等級までの IP を必要とする汚れた動作条件での使用が可能になります。用途正確で再現性のある線形測定作業に最適です。注
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダ●応用例:リニア測定●ケーブル長:2m●コード番号:213-3789アズワン品番65-7281-46
取り付けフランジ ブラケット PBS、PBS Plus、PBT、PFT SICK取り付けフランジ ブラケット PBS、PBS Plus、PBT、PFTSICK
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点この Sick ホルダーは、PBS、PBT、PBS Plus、PFT 向けに設計されています。このアルミホルダは、センサ底部の 27 mm 六角に固定します。用途アルミ材使用注
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:PBS 、PBS Plus 、PBT 、PFT●応用例:圧力検出●コード番号:213-3694アズワン品番65-7283-76
取り付けブラケット 取り付けブラケット WLL SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット WLLSICK
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
取り付けブラケットSick WLL170注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick WLL●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0110アズワン品番65-7313-30
取り付けブラケット 取り付けブラケット OD SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット ODSICK
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製取り付けブラケットSick OD1000 で使用注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick OD●応用例:ステンレススチール製取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0119アズワン品番65-7312-99
取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサSICK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
M8 センサ用取り付けブラケットM8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:M8 センサ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0115アズワン品番65-7314-05
取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサSICK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
M8 センサ用の取り付けプレートですM8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:M8 センサ用取り付けプレート●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0102アズワン品番65-7311-80
取り付けブラケット 取り付けブラケット M30 のセンサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M30 のセンサSICK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
M30 センサ用の取り付けプレートですM30 のセンサと併用します注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M30 のセンサです●応用例:M30 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0107アズワン品番65-7314-39
取り付けブラケット 取り付けブラケット Dx SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット DxSICK
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
取り付けブラケット:天井又は床設置用の水平送信軸、又は壁取り付け用の垂直送信軸、スチール、亜鉛コーティング、が付属します取り付け材Sick Dx35 で注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick Dx●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0113アズワン品番65-7315-04
取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3 SICK取り付けクランプ ユニバーサルバークランプシステム W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox、W4SLG-3SICK
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
W4S-3 ガラス、W4SLG-3、W4S-3 Inox、W4S-3iInox ガラス用ユニバーサルクランプブラケット用の Sick プレート N02 。亜鉛めっきスチール製です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルバークランプシステム●併用可能製品:W4S-3 ガラス、W4S-3 Inox 、W4SLG-3●応用例:ユニバーサルクランプブラケット用のプレート N02●シリーズ:BEF●コード番号:223-0955アズワン品番65-7309-72
取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60 SICK取り付けアクセサリ USBプログラミングユニット AFM60、AFS60、DFS60SICK
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002アズワン品番65-7295-58
センサ反射板 エンコーダコレット DBS36E-BBxxxx SICKセンサ反射板 エンコーダコレット DBS36E-BBxxxxSICK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
この Sick シャフトコレットは、DBS36E-BBxx エンコーダの内径を 8 mm → 6 mm まで減らすように設計されています。 この製品は、8 mm のエンコーダボアに押し込むだけで、標準のエンコーダクランプを使用して 6 mm のドライブシャフトに圧縮されます。シャフト直径: 6 mm 外径: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS36E-BBxxxx●コード番号:201-3656アズワン品番65-7347-17
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 40 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0064アズワン品番65-7311-54
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ピストン径 25 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0062アズワン品番65-7311-82
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 40 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0074アズワン品番65-7312-92
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサSICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチック●コード番号:225-0073アズワン品番65-7312-91
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPASICK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
直径 85 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 85 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0052アズワン品番65-7313-39
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA SICKセンサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPASICK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
直径 210 mm までの丸形ボディシリンダ用取り付けブラケットですSick MPA センサとの注
仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径が最大 210 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0054アズワン品番65-7312-76
コントラストセンサ 13 mm KTX Prime SICKコントラストセンサ 13 mm KTX PrimeSICK
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime SICKコントラストセンサ 12.5 mm KTM PrimeSICK
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品