特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mm
アズワン品番65-7315-53
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729
アズワン品番65-7323-96
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754
アズワン品番65-7325-16
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747
アズワン品番65-7324-13
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、測定距離が 20 → 1000 mm で、電流出力が qTeach、ライン Teach5 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -25 → +65 ℃ 保護クラス IP 69
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電流●検出範囲:1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:210-0757
アズワン品番65-7323-60
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662
アズワン品番65-7325-32
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:G 1/2 インチ衛生●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0728
アズワン品番65-7323-94
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA●コード番号:187-1813
アズワン品番65-7309-61
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 6 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M12コネクタ -25 → 75℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:IO-Link●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1796
アズワン品番65-7267-30
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、350 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7189
アズワン品番65-7333-78
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
Baumer 衛生溶接インスリーブです G 1/2 A 衛生装置接続用 素材: 316L
仕様●アクセサリタイプ:衛生溶接スリーブ●併用可能製品:LBFS レベルセンサ●コード番号:187-1814
アズワン品番65-7309-70
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529
アズワン品番65-7353-51
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
o 58 mm ハウジングのエンコーダ用スプリングカップリング、穴距離 73 mm ( Z 119.072 )。高ダイナミック用途及び高精度要求に適しています
仕様●アクセサリタイプ:スプリング ワッシャー
アズワン品番65-7350-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。