絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(3)
- 2.5(3)
- 10(5)
- 15(11)
- 16(3)
- 20(21)
- 25(3)
- 30(22)
- 40(14)
- 50(13)
- 60(11)
- 75(10)
- 100(10)
- 120(3)
- 125(6)
- 150(6)
- 175(6)
- 200(6)
- 225(6)
- 250(4)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(1)
- 2(20)
- 3(23)
定格電圧(V)
- AC100/200(2)
- AC100(15)
- AC100~200(5)
- AC200(22)
- AC220(2)
- AC240(1)
フレーム(AF)
- 30(14)
- 50(12)
- 60(8)
- 100(10)
- 150(3)
- 225(6)
- 250(4)
- 600(1)
- 800(1)
ブランド
- 河村電器産業
- Panasonic(パナソニック)(250)
- テンパール工業(58)
- 日東工業(53)
- 三菱電機(52)
- エスコ(34)
- 日立産機システム(29)
- 富士電機(14)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- マリンテック(1)
「定格電流(A)」から絞り込む
15(11)
20(21)
30(22)
40(14)
50(13)
60(11)
75(10)
100(10)
200(6)
225(6)
定格電流(A)をもっと見る

モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ
河村電器産業(3件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ NAS
河村電器産業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷電源表示パイロットランプ付付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から42日以内出荷協約寸法形 ホーム分電盤主幹用仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
河村電器産業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ブレードブレーカ ZAS
河村電器産業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から42日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
河村電器産業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
ガス発電用ブレーカELB3P3E20A
河村電器産業¥14,980税込¥16,4781個42日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出形外形寸法(mm)320×193×110
ノーヒューズブレーカ SS
河村電器産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷電灯分電盤分岐回路用SBサイズ付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S
河村電器産業¥11,980税込¥13,1781個42日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から5日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK
河村電器産業¥7,398税込¥8,1381個42日以内出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NB-E
河村電器産業¥22,980~税込¥25,278~1個42日以内出荷定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB
河村電器産業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から42日以内出荷定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体