絞り込み
定格電流(A)
  • 225
  • 5(38)
  • 10(44)
  • 15(110)
  • 20(149)
  • 25(17)
  • 30(161)
  • 40(107)
  • 50(109)
  • 60(105)
  • 75(87)
  • 100(84)
  • 125(56)
  • 150(49)
  • 175(43)
  • 200(43)
  • 250(47)
  • 300(38)
  • 350(36)
  • 400(40)
極数・素子数
  • 2P2E(3)
  • 3P(7)
  • 3P2E(7)
  • 3P3E(28)
  • 4P4E(1)
定格感度電流(mA)
  • 30(22)
定格電圧(V)
  • AC100(25)
  • AC200(23)
  • AC230(4)
  • AC240(1)
  • AC415(10)
  • AC440(8)
  • AC480(1)
  • AC500(1)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 225(26)
  • 250(7)
  • 400(1)
接続方式
  • その他(3)
  • 埋込形(6)
  • 差込形(1)
  • 表面形(25)
  • 裏面形(6)
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
  • テンパール工業(12)
  • 日東工業(8)
  • 富士電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日立産機システム(5)
  • 三菱電機(4)
  • 河村電器産業(3)
テンパール工業・日東工業・富士電機・Panasonic(パナソニック)・日立産機システム・三菱電機・河村電器産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
15(110)
20(149)
30(161)
40(107)
50(109)
60(105)
75(87)
100(84)
125(56)
150(49)
定格電流(A)をもっと見る
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
漏電遮断器 電気工事用 富士電機漏電遮断器 電気工事用富士電機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から111日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-200両用接続方式表面形
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
オートブレーカ 電気工事用 富士電機オートブレーカ 電気工事用富士電機
33,980税込37,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
漏電ブレーカ ZR 河村電器産業漏電ブレーカ ZR河村電器産業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内主な用途主幹・一般用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
119,800税込131,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
57,980税込63,778
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型 Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ表示方式漏電・過電圧:機械式釦入数1台
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流100・200・500mA日立産機システム
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護極数(P)3定格感度電流(mA)100・200・500
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA 日立産機システム一般用漏電遮断器 経済形(漏電ブレーカ) 定格感度電流30mA日立産機システム
72,980税込80,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護極数(P)3定格感度電流(mA)30
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ極数・素子数3P3E入数1台
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型 Panasonic(パナソニック)盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
199,800税込219,780
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
229,800税込252,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
209,800税込230,780
1個
30日以内出荷
種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付テンパール工業
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業漏電遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷
漏電遮断器:高遮断容量タイプ
動作時間(s)最大0.1
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器日立産機システム
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)日立産機システム
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3定格使用電圧(V)200-440定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30幅(mm)105厚さ(mm)165縦(mm)94質量(kg)2極数・素子数3P
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR河村電器産業
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
動作時間0.1秒以内引きはずし方式熱動電磁式逆接続不可
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から14日以内出荷

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体