仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様●種類:ロックネジ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:WA-HEX●材質:鋼●コード番号:184-2635
アズワン品番65-7566-82
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:アングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:WR 618●コード番号:205-3087
アズワン品番65-7573-36
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.77、2.84
シリーズ618
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)3
深さ(mm)17.25
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ジェンダーメス
ジェンダーオス
ボディ向きストレート
ピッチ(mm)2.77、2.84
材質(コンタクト)銅合金
コンタクトめっき金
材質(ハウジング)鋼
定格電流(A)3
定格電圧(V)250ac
シリーズ618
深さ(mm)17.25
RoHS指令(10物質対応)対応
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。