絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • ハーティング(252)
  • RS PRO(168)
  • AMPHENOL(119)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(110)
  • SAMTEC(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • NORCOMP(67)
  • MH CONNECTORS(49)
  • 三桂製作所(36)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • ASSMANN WSW(22)
  • 廣杉計器(21)
  • ワイドミュラー(16)
  • LINKMAN(16)
  • サンキューテクノス(15)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket WURTH ELEKTRONIK

    IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Socket

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーメス
  • D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:アングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:WR 618●コード番号:205-3087アズワン品番65-7573-36
  • D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-Subコネクタ Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-Subコネクタ Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug WURTH ELEKTRONIK

    IDC D-subコネクタ Wurth Elektronik, Plug

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.77、2.84シリーズ618定格電圧(V)250ac定格電流(A)3深さ(mm)17.25材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき金ジェンダーオス

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング