絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • ハーティング(250)
  • RS PRO(170)
  • AMPHENOL(117)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(114)
  • SAMTEC(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • NORCOMP(71)
  • MH CONNECTORS(49)
  • 三桂製作所(36)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • 廣杉計器(21)
  • ASSMANN WSW(21)
  • ワイドミュラー(16)
  • サンキューテクノス(15)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    当日出荷
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    当日出荷
    パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのオスです。 メスは、【3223DB25RS1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9オス・メスメス
  • 基板取付D-SUBメス LINKMAN

    基板取付D-SUBメス

    LINKMAN
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • 基板取付D-SUBオス LINKMAN

    基板取付D-SUBオス

    LINKMAN
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板取り付けピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板には取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
    備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング