絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。![XT60コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706666-251222-02.jpg)
XT60コネクタ オス
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![XT60コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706657-251222-02.jpg)
XT60コネクタ メス
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
XT30Uコネクタ メス
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG![XT90コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706675-251222-02.jpg)
XT90コネクタ メス
GB[制御機器]¥289税込¥3181個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![XT90コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706691-251222-02.jpg)
XT90コネクタ オス
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)
LINKMAN(1件のレビュー)¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
XT60パネル取付コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
XT90アンチスパークコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥599税込¥6591個当日出荷大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)
LINKMAN¥329税込¥3621個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706727-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 赤
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥229税込¥2521個3日以内出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706700-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 赤
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706551-251222-02.jpg)
XT60パネル取付コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥199税込¥2191個当日出荷大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706535-251222-02.jpg)
XT60ロック付きコネクタ(オス)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
XT60ロック付きコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = ブランク併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = Series HDE, Series HDPAMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー. AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498 、 ; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応![XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706745-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 青
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706718-251222-02.jpg)
XT150コネクタ メス 青
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)
CVILUX¥399税込¥4391個3日以内出荷9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)
CVILUX¥439税込¥4831個3日以内出荷25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 角形チューブプラグ 黒
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 角形チューブプラグ 黒
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 角形チューブプラグ 黒
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 角形チューブプラグ 黒
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)7日以内出荷ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 20mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9RoHS指令(10物質対応)対応
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品






![XT60コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706666-251222-02.jpg)
![XT60コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706657-251222-02.jpg)
![XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706639-251222-02.jpg)
![XT90コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706675-251222-02.jpg)
![XT90コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706691-251222-02.jpg)

![XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706560-251222-02.jpg)
![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)


![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706727-251222-02.jpg)
![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706700-251222-02.jpg)
![XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706551-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706709-251222-02.jpg)
![XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706535-251222-02.jpg)
![XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706526-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706499-251222-02.jpg)








![XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706745-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706718-251222-02.jpg)