絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,676)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,603)
  • WEIDMULLER(470)
  • 日東工業(191)
  • RS PRO(191)
  • SIEMENS(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(141)
  • 篠原電機(131)
  • 河村電器産業(131)
  • ワゴジャパン(99)
  • 摂津金属工業(72)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(62)
  • リタール(44)
  • カメダデンキ(33)
  • フクハラ(31)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • 東洋技研(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUTHOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7HOBUT
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ