絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,648)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • WEIDMULLER(471)
  • 日東工業(191)
  • RS PRO(190)
  • SIEMENS(179)
  • 篠原電機(131)
  • 河村電器産業(131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(131)
  • ワゴジャパン(98)
  • 摂津金属工業(72)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(62)
  • リタール(44)
  • カメダデンキ(33)
  • フクハラ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • 東洋技研(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35シリーズ, 125A, 3044225PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
グレーサイズ16→0AWG定格電流(A)125動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634 PHOENIXPhoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634PHOENIX
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意
寸法(mm)80×6.2×94取付方式DINレールシリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+60
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032 PHOENIXPhoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-HESI (5X20)シリーズ, 6.3A, 3046032PHOENIX
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactヒューズ付きMicroDINレールTerminalBlockシリーズ3046032PhoenixContactは、普及しているUTシリーズのガラスセラミックヒューズ付きDINレールTerminalブロックを多数ご用意しています。このヒューズTerminalBlockは、幅わずか6.2mmの非常にコンパクトな設計で、合計1.6Wに対応できるヒューズ(G/5X20)が含まれています。3046032DINレールTerminalブロックは、黒色の頑丈なポリアミド素材で製造された1レベル、2接続タイプのTerminalBlockです。安全レバーの両側に2つのテスト接続があるため、このブロックを簡単にテストできます。シンプルでありながら優れたねじ接続方式により、ケーブルの接続がさらに簡単になります。3046032の公称電流は6.3Aで、公称電圧は500VですUTシリーズ端子には足元があり、NS35/7.5及びNS35/15DINレールへの取り付け用に設計され、26-10のAWG(米国ワイヤゲージ)に対応可能です。特長と利点:超マイクロ設計。幅はわずか6.2mm、高さはわずか73mmですG/5x20ヒューズ(ガラス/セラミック)定格サージ電圧:6kV安全レバーの両側に2つのテスト接続脚は、NS35/7.5とNS35/17の2種類のDINレールに取り付けることができますヒューズ端子台とは何ですか?(ヒューズTerminalBlock)ヒューズ付きTerminalBlockは、ヒューズを備えたTerminalBlockです。ヒューズ付きTerminalBlockは通常、従来のTerminalBlockと同じ動作をしますが、ヒューズが内蔵されているだけで保護機能が強化されます。ヒューズは、回路の遮断により過電圧を防止します。ヒューズ付きTerminalBlockは、どのように機能しますヒューズ付きTerminalBlockは、通常のTerminalBlockの動作と非常によく似ています。TerminalBlockは、ワイヤを効果的に接続するか、複数レベルのワイヤをまとめて接続するように設計されています。ヒューズ付きTerminalBlockは、2本のワイヤ間の接続にヒューズを備えているだけです。TerminalBlockのヒューズを使用すると、不要で面倒な配線を防止し、認定を取得できます。完全な行:UTシリーズは、PhoenixContactsの広範で包括的な製品ポートフォリオに含まれています。PhoenixContactの完全な製品ラインは、完璧な制御キャビネットを形成するためのあらゆる製品を提供するソリューションです。接続、スイッチング、測定から制御、供給、オートメーションまであらゆるベースをカバーします。ラインGET完全な製品を選択すると、キャビネットの作業効率が大幅に向上します。
適合(基準)CSA、cULusピッチ6.2mmシリーズUT4-HESI(5X20)定格電流(A)6.3ヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESI(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
Phoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090 PHOENIXPhoenix Contact ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UTシリーズ, 6.3A, 3046090PHOENIX
7,998税込8,798
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
ピッチ6.2mmシリーズUT定格電圧24Vヒューズあり動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-HESILED24(5X20)結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー DIKD 1.5シリーズ, 24A, 2715979 PHOENIXPhoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー DIKD 1.5シリーズ, 24A, 2715979PHOENIX
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
UL、CUL、CSA.PhoenixContactマルチレベルTerminal.PhoenixContactのマルチレベルTerminalBlock製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。TerminalBlockは、DINEN50022準拠のフラットTOPハットレールに取り付けるように設計されています。.特長と利点.3本の導線がすべて1Terminalで並列に接続され、3本のイニシエータTerminalがあるTOPレベルでの信号フロー用スルー端子中間レベルおよび下位レベルでのプラスおよびマイナス接続用のシングルエンドTerminalLocation3レベルアクチュエータTerminalとの低レベルPE接続
適合基準CSAグレーシリーズDIKD1.5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)DIKD1,5結線方法スクリューレベル数トリプル
Phoenix Contact DINレールモジュールボックス UEGM-MSTB ポリアミド 73.7 x 25 x 90.5mm PHOENIXPhoenix Contact DINレールモジュールボックス UEGM-MSTB ポリアミド 73.7 x 25 x 90.5mmPHOENIX
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
12極コネクタ付きUEGM-MSTBモデルPhoenixエンクロージャこのエンクロージャは、幅25mmで、Miniconnecプラグインコネクタストリップを備え、5.08mmピッチメスコネクタ(別売り)用に設計Miniconnecコネクタは、動作中の取り扱いには非対応の設計各接続ポイントは、3mmLEDインジケータに接続可能このエンクロージャは、標準のENプロファイルに挿入可能な簡単で迅速な取り付けシステムを装備
材質ポリアミド長さ(mm)79高さ(mm)91タイプ電子機器用ハウジング奥行(mm)25規格(代表)ULシリーズUEGM-MSTB動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173 PHOENIXPhoenix Contact DIN レール端子台 スクリュー UT 10-PEシリーズ, 76A, 3044173PHOENIX
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄サイズ20→6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 35 BUシリーズ, 125A, 3044238PHOENIX
2,198税込2,418
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→0AWG定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→50レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6 BUシリーズ, 41A, 3044144 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6 BUシリーズ, 41A, 3044144PHOENIX
2,898税込3,188
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16 BUシリーズ, 76A, 3044209PHOENIX
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
サイズ16→4.AWG定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ, 76A, 3044160PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
適合(基準)ATEX、CCC、CSA、cULus、EACEx、IECEx、ULグレーサイズ20→6.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4 BUシリーズ, 32A, 3044115PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT4BU定格電流(A)32動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10 BUシリーズ, 76A, 3044188 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 10 BUシリーズ, 76A, 3044188PHOENIX
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
シリーズUT10BU定格電圧1kVRoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT10BU結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.5→16レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241 PHOENIXPhoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 35-PEシリーズ, 125A, 3044241PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(2個)
5日以内出荷
PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
緑/黄シリーズUT35-PE定格電流(A)125RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT35-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→35レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/4-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 4極, グレー PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/4-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 4極, グレーPHOENIX
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質ポリアミドグレータイプ端子台ピッチ(mm)10極数4シリーズPLW16-6/4-10定格電流(A)41行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレー PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台, PLW 16-6/ 3-10シリーズ, 10mmピッチ , 1列, 3極, グレーPHOENIX
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
長さ(mm)54.8グレータイプフィードスルー端子台ピッチ(mm)10極数3シリーズPLW16-6/3-10定格電流(A)41行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法プッシュロックオス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Phoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212 PHOENIXPhoenix Contact 接地端子台 スクリュー UT 16-PEシリーズ, 76A, 3044212PHOENIX
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
適合(基準)EAC緑/黄サイズ16→4.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ, 41A, 3044131PHOENIX
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ24→8AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 6-PEシリーズ, 41A, 3044157PHOENIX
8,798税込9,678
1袋(10個)
5日以内出荷
適合(基準)CSA緑/黄シリーズUT6-PE定格電流(A)41動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT6-PE結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル危険区域認証ATEX
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTシリーズ, 20A, 3046139PHOENIX
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
グレーサイズ26→10AWG定格電流(A)20動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT4-MT結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.14→6レベル数シングル
Phoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199 PHOENIXPhoenix Contact 接続式端子台 スクリュー UT 16シリーズ, 76A, 3044199PHOENIX
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
グレーサイズ16→4.AWG定格電圧1kV動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応モデル(番号)UT16結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)1.5→25レベル数シングル危険区域認証ATEX

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ