アース・銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)¥1,598~税込¥1,758~
1袋(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
コントロールユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)3日以内出荷
高さ(mm)159径(Φmm)60定格電圧(V)DC12~24保護等級IP65取付場所屋内通信距離見通し約100m通信規格Bluetooth5.0(Bluetooth Low Energy)
絶縁支持台 JSDシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)¥20,980~税込¥23,078~
1袋(50個)
当日出荷から51日以内出荷
表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)材質(ベース)ポリプロピレン耐電圧(V)2500 1分間絶縁電圧(V)600材質(ボルト・ナット)鉄
JXDAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷
材質アルミニウム長さ(mm)1960高さ(mm)7.5質量(g)342(1本あたり)種類IEC35mm、幅レール長穴(mm)4.5×25
分岐用銅バーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷から53日以内出荷
材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3