DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980
取付台テンパール工業税込¥2,198¥1,998