絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1,648)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,606)
  • WEIDMULLER(484)
  • 日東工業(191)
  • RS PRO(189)
  • SIEMENS(179)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
  • 篠原電機(131)
  • 河村電器産業(131)
  • ワゴジャパン(101)
  • 摂津金属工業(72)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(62)
  • リタール(44)
  • カメダデンキ(33)
  • フクハラ(30)
  • MARATHON SPECIAL PRODUCTS(28)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット フリー 4WAY グレー 3M(スリーエム)ソケット フリー 4WAY グレー3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:レセプタクル 製品群:373 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-98
ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC バンプ & クリップ 30WAY3M(スリーエム)
1,088税込1,197
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:30 種別:レセプタクル 製品群:891 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 定格電流:1A PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:100 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 動作電圧:350Vアズワン品番65-1581-93
ソケット IDC 16WAY 3M(スリーエム)ソケット IDC 16WAY3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:BT 色:グレー コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ PCBのカット厚さ 最大:1.6mm 可燃性評価:UL94V-0 IDC ケーブル ピッチ:0.05inch 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス繊維ポリエステル(PBT) 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm ポラリゼーションタイプ:バンプ 列ピッチ:2.54mm 動作電圧:350Vアズワン品番65-1403-69
ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 40 ポジション 2.54MM 3M(スリーエム)ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 40 ポジション 2.54MM3M(スリーエム)
4,298税込4,728
1個
欠品中
仕様ヘッダ IDC NO LUGS 40WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1397-47
プラグ フリー 4WAY レッド 3M(スリーエム)プラグ フリー 4WAY レッド3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:プラグ 製品群:Mini-Clamp II 371 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:レッド 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-96
ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM 3M(スリーエム)ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 10 ポジション 2.54MM3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様.EADER IDC NO LUGS 10WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1397-44
ヘッダ IDC ラグ 26WAY 3M(スリーエム)ヘッダ IDC ラグ 26WAY3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:プラグ 製品群:4600 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コネクタ取り付け方向:ケーブル コネクタ タイプ:-アズワン品番65-1586-62

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ