ブランクパネル日東工業¥16,980税込¥18,678
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。
各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板色黒付属品フランジナット2コ板厚(mm)1.6
主幹リードバー (階段型)日東工業¥5,898~税込¥6,488~
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板日東工業¥3,698~税込¥4,068~
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
階段型バーホルダ日東工業¥5,898税込¥6,488特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
銅バー日東工業当日出荷から5日以内出荷
材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レール日東工業3日以内出荷から5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ日東工業4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型日東工業¥18,980~税込¥20,878~
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業¥39,980税込¥43,978
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。
バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型日東工業5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。
600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール日東工業5日以内出荷から10日以内出荷
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります