絞り込み
ブランド
  • ELPA(4)
  • オーム電機(1)
  • 富士電線工業(1)
  • エスネット(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 37(1)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
長さ(m)
  • 6
  • 1(6)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 5(83)
  • 10(176)
  • 15(34)
  • 20(165)
  • 25(17)
  • 30(100)
  • 35(10)
  • 40(55)
  • 50(148)
  • 60(51)
  • 70(50)
  • 80(48)
  • 90(48)
  • 100(175)
  • 200(29)
  • 300(15)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
ビニール平行線 VFF オーム電機ビニール平行線 VFFオーム電機(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)AC300以下
平型ビニルコード ELPA平型ビニルコードELPA(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05
ビニル平行コード エスネットビニル平行コードエスネット(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(6m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1.25コード ELPA1.25コードELPA
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブルブラック
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル