絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
長さ(m)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.7(15)
  • 0.9(38)
  • 1.1(81)
  • 1.35(10)
  • 1.5(77)
  • 1.6(43)
  • 1.8(81)
  • 2(45)
  • 2.4(11)
  • 2.5(34)
  • 2.6(18)
  • 3(20)
  • 3.1(32)
  • 3.4(9)
  • 3.6(15)
  • 3.7(20)
  • 4.4(13)
  • 4.9(15)
  • 5.5(10)
  • 7(9)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
4,498税込4,948
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
18,980税込20,878特価
1巻(300m)
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
16,980税込18,678
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル