絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 5.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 1
  • 0.7(23)
  • 0.9(53)
  • 1.1(113)
  • 1.35(17)
  • 1.5(109)
  • 1.6(62)
  • 1.8(120)
  • 2(57)
  • 2.4(29)
  • 2.5(56)
  • 2.6(26)
  • 3(36)
  • 3.1(47)
  • 3.6(29)
  • 3.7(26)
  • 4.4(23)
  • 4.8(20)
  • 4.9(23)
  • 5.5(16)
  • 7.3(18)
  • 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
  • カラーカラー(1)
  • 灰灰(1)
  • 黒黒(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    EM-KIE/エコタイプKIV

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル