絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.9
  • 0.7(13)
  • 0.9(33)
  • 1.1(59)
  • 1.35(11)
  • 1.5(57)
  • 1.6(46)
  • 1.8(67)
  • 2(47)
  • 2.4(20)
  • 2.5(19)
  • 2.6(18)
  • 3(29)
  • 3.1(16)
  • 3.6(21)
  • 4.4(19)
  • 4.8(14)
  • 5.5(12)
  • 6(13)
  • 7.3(15)
  • 9.3(12)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(2)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
8,598税込9,458
1巻(10m)
翌々日出荷から3日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル