絞り込み
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • ユーボン(1)
  • 愛知電線(1)
芯数(C)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
導体外径(Φmm)
  • 8
  • 0.7(13)
  • 0.9(33)
  • 1.1(59)
  • 1.35(7)
  • 1.5(57)
  • 1.6(43)
  • 1.8(61)
  • 2(42)
  • 2.4(14)
  • 2.5(19)
  • 2.6(18)
  • 3(20)
  • 3.1(16)
  • 3.6(15)
  • 3.7(9)
  • 4.4(16)
  • 4.8(7)
  • 5.5(11)
  • 7.3(11)
  • 9.3(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
45,980税込50,578
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボンビニールキャブタイヤ(VCTF)ユーボン
5,998税込6,598
1巻(10m)
3日以内出荷から22日以内出荷
工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線600V ビニル絶縁電線 IV愛知電線
13,980税込15,378
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
用途屋内配線、電気機器用配線など。規格JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))試験電圧1500V

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル