絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • エスコ(178)
  • 品川電線(47)
  • 富士電線工業(38)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(28)
  • ELPA(25)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • オーナンバ(19)
  • KITO(キトー)(18)
  • KHD(17)
  • 倉茂電工(14)
  • 三ツ星(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
  • 弥栄電線(11)
  • JAPPY(9)
  • ノーブランド(8)
  • 正和電工(7)
  • 長岡特殊電線(7)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(4)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1.1(5)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(5)
  • 色(6)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
7,498税込8,248特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
4,798税込5,278
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
7,698税込8,468
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(1巻×200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
18,980税込20,878
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル