絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • エスコ(179)
  • 品川電線(47)
  • 富士電線工業(38)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • ELPA(25)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • オーナンバ(19)
  • KHD(17)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • 倉茂電工(14)
  • 三ツ星(13)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 弥栄電線(11)
  • JAPPY(9)
  • 正和電工(7)
  • 長岡特殊電線(7)
  • ユーボン(7)
  • 古河電工メタルケーブル(7)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(3)
  • 0.64(3)
  • 0.82(3)
  • 1.1(3)
  • 1.28(3)
  • 1.65(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
  • 色(1)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
5,898税込6,488
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル 潤工社DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル潤工社
6,998税込7,698
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高周波伝送用極細同軸ケーブルです。
用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEPRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.47MB)被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
5,598税込6,158
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル 潤工社DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル潤工社
8,998税込9,898
1本(10m)ほか
5日以内出荷
伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。
用途高周波機器、小型機器の配線。材質【誘電体】FEPRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)被覆材FEP最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル