絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(11)
  • 協和ハーモネット(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.34(10)
  • 色カラー(9)
  • 色(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.76
  • 0.38(5)
  • 0.48(5)
  • 0.6(1)
  • 0.61(5)
  • 0.75(5)
  • 0.78(1)
  • 0.95(15)
  • 0.96(3)
  • 1.19(1)
  • 1.2(17)
  • 1.21(2)
  • 1.5(15)
  • 1.53(3)
  • 1.9(11)
  • 1.93(1)
  • 2.4(11)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 3.06(7)
長さ(m)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
889税込978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-2及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シース:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-9及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:紫定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-8及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:橙定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-10及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:灰定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-6及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:白定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-3及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:緑定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シース:青定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-7及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:茶定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-4及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-5及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:赤定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW)/ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)11.1仕上外径(mm)2.45標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)9導体抵抗(Ω/km)(20℃)57.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76導体公称断面積(mm2)0.34絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバUL1015埋込ストレ-トラインオーナンバ
14,980税込16,478
1巻(305m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル