絞り込み
ブランド
  • ミリオン(共和)(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.82
  • 0.08(4)
  • 0.09(1)
  • 0.13(4)
  • 0.14(1)
  • 0.21(5)
  • 0.33(5)
  • 0.34(12)
  • 0.52(14)
  • 0.83(11)
  • 1.31(13)
  • 2.08(9)
  • 2.1(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(1)
  • 3.45(8)
  • 4(1)
  • 5.22(1)
  • 5.52(6)
  • 6(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(3)
長さ(m)
  • 305(1)
  • 610(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
18,980税込20,878
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
33,980税込37,378
1巻(610m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
35,980税込39,578
1巻(610m)
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

海外安全規格対応ケーブル