絞り込み
ブランド
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ELPA(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 3.7(3)
  • 4.3(5)
  • 5.3(3)
  • 6.4(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(5)
幅(mm)
  • 7.1(1)
  • 7.2(1)
  • 7.7(3)
  • 8.5(1)
  • 9.5(2)
  • 11(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
0.25~1.65・0.57~1.44・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22
  • 色クリア(1)
  • 色レッド(2)
クリア・レッド
端子形状
端子形状
先開形(7)
先開形
特性
  • 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
  • 19.5
  • 15(11)
  • 15.4(5)
  • 15.8(11)
  • 16(13)
  • 16.4(6)
  • 17(5)
  • 17.5(6)
  • 18(10)
  • 18.2(5)
  • 18.7(5)
  • 19.6(6)
  • 20(11)
  • 20.2(10)
  • 20.5(8)
  • 21(11)
  • 21.3(6)
  • 21.5(6)
  • 21.9(6)
  • 24.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
998税込1,098
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(1000個)
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
Y端子(5.5-4A) ELPAY端子(5.5-4A)ELPA
189税込208
1個
翌々日出荷
5.5-4A
種類裸圧着端子全長(mm)19.5端子形状先開形
Y型(先開型)圧着端子