絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(8)
  • DST(大同端子製造)(5)
  • 冨士端子工業(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • JAPPY(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(12)
  • 4~5未満(5)
  • 6~7未満(7)
  • 10~20未満(2)
内径(Φmm)
  • 5.3
  • 2.2(8)
  • 2.7(2)
  • 3.2(20)
  • 3.3(4)
  • 3.4(1)
  • 3.7(24)
  • 4.3(23)
  • 4.5(1)
  • 5.2(5)
  • 6.4(13)
  • 8.4(5)
種類
  • 絶縁付圧着端子(10)
  • 裸圧着端子(8)
幅(mm)
  • 7.7(3)
  • 7.8(3)
  • 8(14)
  • 8.1(3)
  • 8.3(3)
  • 8.4(1)
  • 8.5(2)
  • 9(1)
  • 9.5(5)
  • 9.6(2)
  • 10(2)
  • 10.9(1)
  • 12(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 0.57~1.44(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 1.14~1.82(1)
  • 1.82~2089(1)
  • 2(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 14(12)
  • 15(12)
  • 16(12)
  • 17(11)
  • 18(11)
  • 19(11)
  • 20(16)
  • 21(16)
  • 22(16)
  • 23(3)
  • 24(3)
0.25~1.65・0.57~1.44・1.04~2.63・1.14~1.82・1.82~2089・2・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(8)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状
端子形状
先開形(19)
先開形
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
全長(mm)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.5(1)
  • 15.8(1)
  • 16(3)
  • 16.8(2)
  • 17(1)
  • 17.1(1)
  • 17.2(1)
  • 17.5(1)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
  • 19(2)
  • 19.5(3)
  • 20(5)
  • 20.5(4)
  • 21(3)
  • 24(3)
  • 27(3)
  • 28(2)
14・15・15.5・15.8・16・16.8・17・17.1・17.2・17.5・18・18.5・19・19.5・20・20.5・21・24・27・28・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
699税込769
1箱(100個)
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(82件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
819税込901
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1袋(500個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形DST(大同端子製造)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
799税込879
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロンDST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロンニチフ
24,980税込27,478
1箱(1000個)
41日以内出荷
適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
Y型(先開型)圧着端子