絞り込み
ブランド
  • ストロングホールド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(32)
  • RS PRO(32)
  • ニチフ(21)
  • ELPA(16)
  • オーム電機(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • DST(大同端子製造)(8)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士端子工業(5)
  • アメリカン電機(1)
  • マーベル(1)
  • JAPPY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
  • Kang Yang(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(3)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22
  • 色イエロー(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(2)
イエロー・ブルー・レッド
全長(mm)
  • 21.1(2)
  • 21.3(1)
  • 21.8(1)
  • 22.9(2)
  • 23.4(1)
  • 23.6(1)
  • 24.6(1)
  • 25.4(1)
  • 25.6(1)
  • 26.2(1)
  • 26.4(2)
  • 26.7(1)
  • 28.9(1)
  • 30.2(1)
  • 30.5(1)
21.1・21.3・21.8・22.9・23.4・23.6・24.6・25.4・25.6・26.2・26.4・26.7・28.9・30.2・30.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)ストロングホールド
659税込725
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)ストロングホールド
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)ストロングホールド
609税込670
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
Y型(先開型)圧着端子