絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(152)
  • TRUSCO(52)
  • エスコ(39)
  • ニチフ(26)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • 明工社(7)
  • DST(大同端子製造)(6)
  • ELPA(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • オーム電機(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • 東洋技研(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • Kang Yang(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 神保電器(1)
  • ユーボン(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 10~20未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(2)
端子形状
端子形状
棒形(2)
内径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 18.5(1)
全長(mm)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 15.2(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 21.5(2)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 210(1)
13.5・14・14.5・15・15.2・16・17・18.5・19.5・20・21.5・23・25・38・210
  • 色イエロー(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1袋(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(5袋×500個)ほか
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 絶縁被覆なし PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子 絶縁被覆なしPANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1袋(50個)
23日以内出荷
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途フェルール端子接続に。トラスコ品番167-1406材質銅/錫メッキ全長(mm)38外径(Φmm)19.5寸法d2(Φmm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。トラスコ品番194-9190全長(mm)210適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6適合端子フェルール適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14)アズワン品番64-5028-70
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(2500個)
9日以内出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1セット(100個)ほか
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
フェルール(棒端子)圧着端子