絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • ニチフ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • イチネンTASCO(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(2)
  • 9~10未満(4)
端子形状
端子形状
閉端接続子(6)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 色ホワイト(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
8・9・10・11・12
特性
  • 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
  • 28
  • 7(1)
  • 10.5(1)
  • 11.8(1)
  • 15.2(2)
  • 16.5(1)
  • 17.8(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 20.8(5)
  • 21(8)
  • 22(2)
  • 22.2(1)
  • 23(3)
  • 24.5(3)
  • 25.3(2)
  • 27(4)
  • 27.2(1)
  • 27.8(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
絶縁付圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
絶縁被覆付閉端接続子 イチネンTASCO絶縁被覆付閉端接続子イチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
閉端接続子