ライトアングル絶縁ディスコネクト(メス型)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)16.0色青外径(Φmm)9.1電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5絶縁体外径(Φmm)最大3.9
圧着端子 ディスコグリップタイプPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクトPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷から95日以内出荷
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~